曜日別特売
932187016 STAK 3 K 075 10 M 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 20個入 Lumberg Automation 66169427

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード66169427品番932187016 STAK 3 K 075 10 M
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2592アズワン品番65-7686-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする