エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(電動工具)
エスコの 電動ドライバー
電動ドライバー用オフセットアダプター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66169515
品番
EA813A-48L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,540
販売価格(税別)
¥
71,400
バスケットに入れる
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様
●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能
アズワン品番
65-9285-49