曜日別特売
ELGA-TB-KF-80-1200-0H 電動リニアアクチュエータ 1200mm Festo 66169680

電動リニアアクチュエータ 1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66169680品番ELGA-TB-KF-80-1200-0H
参考基準価格(税別)¥701,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800


Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 28.65 mm です。作動ストローク:1000 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.24%

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6986アズワン品番65-7989-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする