WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC用品
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC部品
WURTH ELEKTRONIKの ネットワーク
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66171028
品番
65560560515304
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5938
アズワン品番
65-7463-30