132136 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ AMPHENOL 66171439

同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66171439品番132136
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Amphenol SMA ライトアングル基板実装ジャックAmphenol のライトアングル 50 ° 50 ° 同軸 SMA ジャック製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。一般に、Wi-Fi アンテナ、GSM、CDMA、無線通信ボード、RF パワーアンプに使用されます 特長と利点 ねじ式カップリング機構 50 のインピーダンス 金(コンタクト) 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 12.4 GHz

仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3193アズワン品番65-7667-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする