11_SMA-50-3-6/111_NH 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER 66171606

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66171606品番11_SMA-50-3-6/111_NH
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-3-6/111_NH●コード番号:205-8914アズワン品番65-7580-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする