曜日別特売
66014002121503 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入 WURTH ELEKTRONIK 66172105

同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(198個)注文コード66172105品番66014002121503
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800


ストレート THT MMCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ

仕様●入数:1トレイ(198個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6075アズワン品番65-7667-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする