曜日別特売
321-50130 TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK 熱収縮チューブ 収縮前 13mm 収縮後 4mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66172507

熱収縮チューブ 収縮前 13mm 収縮後 4mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66172507品番321-50130 TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398


Tredux熱収縮チューブ、厚肉
1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性

仕様●スリーブ径:13mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3617アズワン品番65-7453-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする