熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 白 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66172534 品番553-41851 TULT18-6WH-PO-X-WH
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980


TT4000-UL グレードの TULT 熱収縮
連続 3 : 1 熱収縮印刷可能チューブ、熱転写プリンタ用。
自消性 柔軟性の高いケーブル範囲: 24 → 1 mm 便利なボックス入りで、個々のリールで提供されます 記載されている長さは、リールあたりの合計長ではありません 熱収縮リボン、TTRC+、TTDTHOUT と併用します

仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:692-6554 アズワン品番65-7478-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする