熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード66172550 品番333-32400 TF31-24/8-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980


UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)
HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ
TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。
薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1

仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7025 アズワン品番65-7459-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする