曜日別特売
339-00329 TFE4-1/8-PTFE-CL 熱収縮チューブ 収縮前 3.17mm 収縮後 0.94mm クリア 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66172577

熱収縮チューブ 収縮前 3.17mm 収縮後 0.94mm クリア 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66172577品番339-00329 TFE4-1/8-PTFE-CL
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800


TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています

仕様●スリーブ径:3.17mm●シュリンク径:0.94mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6409アズワン品番65-7464-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする