熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード66172595 品番300-73110 TCN20-38.1/19.1-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1
熱収縮チューブ( TCN )
ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-137 アズワン品番65-7481-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする