熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 Assortiment 黒、青、緑 / 黄、赤、白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66172620 品番380-03005 SHRINKIT 321 UNIVERSAL BASIC-PO-X-MIX
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


ShrinKit 321 Universal Basic熱収縮チューブキット
ShrinKit 321 Universal Basicは、熱収縮チューブの新しい標準を確立しました。Universal Basicは、電子機器業界や電気設備に最適な3:1の比率を提供し、さまざまな用途に使用できます。
特長と利点
コンパクトで便利なキット ケースは釘、ねじ、ナット、釣り針などの収納用に再利用できます。 自己消火性の外壁 絶縁耐性: 20 kV/mm 動作温度範囲: -55 → 135℃
ShrinKit 321 Universal Basic熱収縮チューブキットを使用する理由 このコンパクトなキットには、さまざまな用途で使用できる長さが異なるチューブが含まれています。チューブには5つのサイズと5つの色が用意されています。キットには合計177点の部品が用意されています。熱収縮チューブの収縮率は3:1で、さまざまな用途に対応し、使いやすさも向上しています。 梱包内容 177点のカット済みピース(5つのサイズ) サイズ範囲: 3 → 18 mm 黒と色付きのチューブ チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。

仕様●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18mm●シュリンク径:Assortiment●色:黒、青、緑 / 黄、赤、白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:711-4783 アズワン品番65-7481-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする