熱収縮パーツ ケーブルブーツ 2mm 材質:PVC 1袋 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード66172708 品番631-08190 HV4819-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980


HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):4mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0285 アズワン品番65-7460-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする