熱収縮ブーツ エンドキャップ 100mm 材質:ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66172735 品番102L055-37/239CS163
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998


エンドキャップ
ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉
使用温度範囲: -40 → +85℃

仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):100mm●接着面:あり●材質:ポリオレフィン●収縮温度:+121℃●色:黒●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シュリンク径(プライマリ):45mm●シリーズ:102L●コード番号:299-6127 アズワン品番65-7480-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする