ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
熱伝導パッド 厚さ0.5mm 127.7x72.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66172769
品番
HS300-TP2
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●寸法:127.7x72.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:127.7mm●幅:72.5mm●直径:6.6mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5395
アズワン品番
65-8072-52