ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
熱伝導パッド 厚さ0.5mm 89.7x72.5mm 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
66172787
品番
HS200-TP2
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法:89.7x72.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:89.7mm●幅:72.5mm●直径:5.1mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5389
アズワン品番
65-8071-65