配電ブロック 5極 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66173715 品番3213143
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 4-3/0 に対応しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:5●結線方法:スクリュー●適合電線サイズ:4→ 3/0 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:192A●定格電圧:450 V●色:青●コード番号:201-5180 アズワン品番65-7761-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする