非常停止用押釦スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66174318 品番84-5241.2B20
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A

仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2036 アズワン品番65-7831-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする