非常用ボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66174345 品番3SU1100-1HB20-3FH0
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980


Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチック製のホルダが付いています。特長と利点 コンパクト設計 NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ 〜 70 ℃ パネル取り付け 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6762 アズワン品番65-7799-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする