非常用ボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66174354 品番3SU1100-1HB20-1FJ0
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851 アズワン品番65-7805-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする