非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:ケーブル●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●安全カテゴリ:2●コード番号:201-1889 注文コード66174415 品番IME2S12-04N4DW2
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:ケーブル●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●安全カテゴリ:2●コード番号:201-1889 アズワン品番65-7805-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする