飛鶴 バネ付芝生鋏

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66174449 品番#2063
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398


芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!
芝生の刈り取りに適合。
芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!芝生の刈り取りに最適! に刈ることができます。
バネ式のオートリターンを採用していますので、作業が楽にスムーズに運びます。

仕様●全長(約):550mm●刃渡り(約):145mm●重量(約):640g●材質●▼刃/特殊刃物鋼、柄/木 アズワン品番65-8902-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする