標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66174494 品番2718196
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498


Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台
業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ
グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700 アズワン品番65-7510-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする