表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード66174546 品番PTSLR18126V450
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器

仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300 アズワン品番65-8074-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする