曜日別特売
39940310 補助接点ブロック Socomec 66175036

補助接点ブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66175036品番39940310
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●FUSERBLOCは、手動で操作する多極ヒューズコンビネーションスイッチです。この製品は、負荷の発生時に通電を停止し、安全性の高い絶縁により、低電圧電気回路を過電流から保護します。極めて優れた安全性 1極あたり2重の遮断(ヒューズの上部と下部)により、ヒューズを完全に絶縁します。 強制ブレーク表示 高遮断容量 高遮断容量ヒューズ(100 kA rms)による過負荷保護及び短絡保護。固有の機能性で使用が簡単 使用を容易にする特別な機能 テストポジションでは、Uタイプの補助コンタクトがあるため、電極に通電することなく、制御回路をテストできます。テストポジションでは、エンクロージャのドアを開くことができます。 機械式又は電気式ヒューズ溶解検出システムです。●コード番号:182-8457アズワン品番65-8051-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする