防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66175115 品番TV8469
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


ABUS インターフェイスコンバータABUS インターフェイスコンバータは、PC から PTZ ドームカメラ( TV7600-TV7604 )を制御できます。シリアルポート RS232 経由で PC に接続され、ドームカメラは 2 コア RS485 バスケーブルを使用してインターフェースコンバータに接続されています。インターフェースコンバータから最後のドームカメラまでの最大伝送距離は 1200 m です。PC で 31 台のドームカメラを操作できます。1 台のドームカメラがコンバータに直接接続され、残りの 30 台のカメラが接続されます。特長と利点自動最大 11,5200 ボーレート COM インターフェイス( 9 ピン)に接続 通信は半二重です

仕様●種類:インターフェイスコンバータ●奥行き(深さ):5,3.0 mm●高さ:3,3.0 mm●幅:17.0mm●アクセサリタイプ:コンバータ●コード番号:524-4413 アズワン品番65-7937-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする