UNIFIX VORTEX の 4X50 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされているため、ねじの挿入が簡単で、製品の寿命が長くなっています。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です メートル系の長さは 50 mm です