用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています