仕様●仕様:ベッドセンサー+送信機+ポータブル受信機●★入数:1セット●無線到達距離:1〜2km(直線見通し)100〜300m(屋内)●材質:ベッドセンサー/PVC(塩化ビニル樹脂)、送信機・ポータブル受信機/ABS樹脂●サイズ:SR9000-Pベッドセンサー/幅390×横850×厚み1.5mm、NC-9000PRX/60×91×20mm●電源:送信機/ボタン電池CR2032×1(テスト用付属)、受信機/ACアダプターまたはリチウムイオン充電池 ※いずれも付属●セット内容:ベッドセンサー、送信機、ポータブル型受信機
アズワン品番7-6499-01