老眼鏡セット ルーペ付き 強度 中度 弱度

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66176278 品番S-103N
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


強度・中度・弱度と3種類の老眼鏡・ルーペをディスプレーにセットしました。
キズがつきにくいガラスレンズを使用。

仕様●色:強度・黄(4度)中度・青(2.5度)弱度・赤(1.5度)●メガネサイズ:横幅137×高さ49×奥行138mm●レンズ材質:白ガラスレンズ●ルーペのレンズサイズ:65mm●ディスプレイサイズ:260×95×75mm アズワン品番67-2191-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする