六角ナット M4 ナイロン66 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード66176375 品番709940400
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269


Wurth Elektronik WA-SNTE は、M3 ねじサイズのプラスチック製六角ナットです。この六角ナットは、スペーサを固定する回路基板に使用されます。材質:ナイロン 66 色:ナチュラル 動作温度:-30 ℃ 及び +85 ℃

仕様●呼び径:M4●材質:ナイロン66●コード番号:205-2931 アズワン品番65-7919-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする