腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5620RS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66177450 品番BSJ-5620RSU レッド ぶるーすとーむロゴ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BSJ-5620RSIIはフィッシング等様々な用途に対応するウエストモデルです。国土交通省型式承認品Type Aを取得。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途にお使い頂けます。落水時には水を感知して膨脹します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。使用できる環境については日本釣用品工業会のHPをご確認ください。

ブラック 質量(g)約598 胴囲(cm)70〜100 浮力(kg)11.5 素材ポリエステル1680D、PVCターポリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする