腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66177459 品番 BSJ-9330RS ラヴァブラック
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮
しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、
また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の
高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、小柄な
アングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も安心
です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトはこれ
までもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の
使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。

ラヴァブラック 質量(g)約580 混率(%)リサイクルポリエステル100 胴囲(cm)70〜100 浮力(kg)9 素材300Dリップストップ オックス600D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする