フラットライト用眩防フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66177626 品番LEN-GF-F3
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!

適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K 材質ポリエステル 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)120×65 使用環境温度(℃)80くらいまで
注意
※フィルムは貼った場合、明るさは落ちます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする