LAR420-AKS-50K LEDエリアライト 日動工業 66177669

LAR420-AKS-50K LEDエリアライト 日動工業 66177669
LAR420-AKS-50K LEDエリアライト 日動工業 66177669
LAR420-AKS-50K LEDエリアライト 日動工業 66177669

LEDエリアライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
消費電力(W)100V/410、200V/393
定格光束(Lm)61000
内容量1台注文コード66177669品番LAR420-AKS-50K
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。

用途
テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
消費電力(W)100V/410、200V/393定格電流(A)100V/4.23、200V/1.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83LED420W明るさメタルハライドライト1000Wクラス付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本仕様●1/10ビーム角:145度●1/2ビーム角:水平(H)130度、垂直(V)114度●100V消費効率(Lm/W):148.7●200V消費効率(Lm/W):155.2●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000質量(kg)9.8定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用環境温度(℃)-40~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~305RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)61000電球の種類LED
関連資料:(0.08MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする