消費電力(W)100V/222、200V/214
定格電流(A)100V/2.28、200V/1.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×514×64
LED230W
明るさメタルハライドライト400Wクラス
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
仕様●1/10ビーム角:158度●1/2ビーム角:水平(H)136度、垂直(V)148度●100V消費効率(Lm/W):161.7●200V消費効率(Lm/W):167.7●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000
質量(kg)6
色白
定格電圧(V)AC100/200
芯数3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40〜50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90〜305
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)35900
電球の種類LED