消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×331
使用環境温度(℃)-20〜50
LED280W
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90〜240
明るさメタハラ1000Wクラス
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)50600
電球の種類LED