消費電力(W)100V/148、200V/148
定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×336×334
LED150W
耐振動2G
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):170.9●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.9
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30〜50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100〜242
明るさ水銀灯700Wクラス
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)25300
電球の種類LED