ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66177845 品番 L70B-F-HM110-50K
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

消費電力(W)100V/73、200V/74 定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×326×315 LED70W 耐振動2G 用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):143.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)4.5 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30〜50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90〜265 明るさ水銀灯300Wクラス RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra72 定格光束(Lm)10500 電球の種類LED
関連資料:(0.07MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする