ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66177870 品番 L280B-P-HM110-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×331 使用環境温度(℃)-20〜50 LED280W 用途海岸沿い、塩害の影響地域 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 質量(kg)6.8 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90〜240 明るさメタハラ1000Wクラス RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)50600 電球の種類LED
関連資料:(0.09MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする