消費電力(W)100V/289、200V/287定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280使用環境温度(℃)-20~50LED280W付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000質量(kg)6.8色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240明るさメタハラ1000WクラスRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LED