消費電力(W)100V/73、200V/74定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301LED70W耐振動2G付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):143.8●200V消費効率(Lm/W):141.8●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000質量(kg)3.9色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~265明るさ水銀灯300WクラスRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra72定格光束(Lm)10500電球の種類LED