消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264
LED70W
耐振動2G
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
質量(kg)3.9
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30〜50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90〜265
明るさ水銀灯300Wクラス
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)12100
電球の種類LED