キャプテンスタッグCS-05

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 66177994 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バードウォッチングやアウトドア、ガーデニングなどに最適

形状ハイカット ブラック サイズSS 質量(g)570 サイズ(cm)22.5〜23 材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏) 材質(ソール)PVC 足幅2E 材質(底部)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする