福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 農業長靴/ガーデニングシューズ
キャプテンスタッグCS-05
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
66178037
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バードウォッチングやアウトドア、ガーデニングなどに最適
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
570
サイズ(cm)
26.5〜27
材質(アッパー)
PVC(ポリエステル裏)
材質(ソール)
PVC
足幅
2E
材質(底部)
PVC