福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
ジョブフィールドFK-56
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
66178116
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
サイズ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製先芯入りローカットスニーカー。耐油底。反射材付き。クッションインソールで履きやすい。
仕様
ワイズ:3E
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
430
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
メッシュ/PU/TPU
機能
耐油、クッション性
材質(底部)
EVA/ラバー
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー