ジョブフィールドFK-56

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード66178159 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

鉄製先芯入りローカットスニーカー。耐油底。反射材付き。クッションインソールで履きやすい。

仕様ワイズ:3E 形状ローカット ブラック 質量(g)430 サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)メッシュ/PU/TPU 機能耐油、クッション性 材質(底部)EVA/ラバー 材質(先芯)鉄製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする