福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
ジョブフィールドFK-56
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
66178186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
鉄製先芯入りローカットスニーカー。耐油底。反射材付き。クッションインソールで履きやすい。
仕様
ワイズ:3E
形状
ローカット
色
ターコイズ
質量(g)
430
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
メッシュ/PU/TPU
機能
耐油、クッション性
材質(底部)
EVA/ラバー
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー