ヴェリシールド VS130M(マルチポジションタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66178640 品番1035187-VS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

広範囲のサイズ調整が可能:幅広く、様々な頭の大きさにぴったりと合います。
ワイドなイヤーカップ開口部で、耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。
パッド入りスチールワイヤーヘッドバンドと、微調整可能なデザインにより、耳にぴったりと装着できます。
新しい特殊な形状記憶ウレタンで厚く柔らかなクッションとなり、更なる心地よさと減音を提供します。
また頭に対する圧迫感を減らし、更に快適にします。
マルチポジション(頭上、後頭部、あご下にヘッドバンドを配置可)タイプのイヤーマフです。

用途
ジェットエンジンの製造・整備、航空機発着場、製材に。
造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場に。
材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム 幅(mm)カップ内:38 サイズフリー 高さ(mm)カップ内:68 タイプヘッドバンド NRR値30(dB)
関連資料:(0.87MB)(0.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする